Łożyska stożkowe Timken 3977/3920

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:3977/3920
Rubix:119517
EAN:0053893779966
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.112.713 mm
Szerokość30.163 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 3977/3920 łożysko


Są to najbardziej podstawowe i najpowszechniej stosowane łożyska stożkowe. Składają się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu stożka (pierścień wewnętrzny) oraz obudowy (pierścień zewnętrzny). Zazwyczaj montuje się je parami, ustawionymi naprzeciw siebie, na wale.

Mocne strony

Zapewniają największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni
Maksymalizują niezawodność i żywotność
Przenoszą zarówno obciążenia promieniowe, jak i osiowe
Wyższe spełnienie wymagań
Niższy poziom hałasu
Wydłużają czas pracy maszyny

Zastosowania

Napędy przemysłowe
Kompresory
Silniki i generatory
Budownictwo
Wentylator przemysłowy
Przekładnia przemysłowa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.112.713 mm
Szerokość30.163 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar1.3 kg
Seria3900
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska30.163 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r191000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr139000 N
594,71 Netto
/ Sztuka
731,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie