Łożyska stożkowe SKF 462/453 X/VB535
Łożysko toczne stożkowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:462/453 X/VB535
Rubix:649234
Producent:161476
EAN:7316573305675


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 57 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 104.797 mm |
| Szerokość | 30.162 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 462/453 X/VB535
Łożysko toczne stożkowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30,16x104,78x104,78 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1028 g |
| Średnica wewn. | 57 mm |
| Średnica zewn. | 104.797 mm |
| Szerokość | 30.162 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie