Referencje
SNR:33113A
Rubix:348671
EAN:3413520099961




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 34 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 33113 A
Jednorzędowe łożysko stożkowe jest dostępne w wymiarach metrycznych (normy ISO 355 i JIS B 1512) oraz w wymiarach calowych (norma ABMA, w tym seria metryczna J). Wersja jednorzędowa z gamy łożysk stożkowych jest najczęściej stosowana i zwykle montowana naprzeciwko.
Łożyska stożkowe są zaprojektowane do przenoszenia dużych połączonych obciążeń promieniowych i osiowych.
Im większy kąt styku, tym większa zdolność przenoszenia obciążeń osiowych.
TRB jednorzędowe są zawsze montowane naprzeciwko innego łożyska tej samej natury, co pozwala na dużą sztywność montażu, szczególnie gdy są wstępnie obciążone.
Łożyska stożkowe są zaprojektowane do przenoszenia dużych połączonych obciążeń promieniowych i osiowych.
Im większy kąt styku, tym większa zdolność przenoszenia obciążeń osiowych.
TRB jednorzędowe są zawsze montowane naprzeciwko innego łożyska tej samej natury, co pozwala na dużą sztywność montażu, szczególnie gdy są wstępnie obciążone.
Łożysko stożkowe, klatka z blachy
Mocne strony
Kompaktowa gama standardowych produktów dla podstawowych potrzeb, ze wszystkimi zaletami marki Premium.
Wysokotechnologiczne produkty na zamówienie.
Wysokotechnologiczne produkty na zamówienie.
Zastosowania
Tylny most -> przenoszenie obciążeń silnika i kół
Koła pojazdów drogowych -> przenoszenie obciążeń i wstrząsów
Sprzęt rolniczy -> przenoszenie obciążeń i drgań
Urządzenia przeładunkowe -> przenoszenie dużych obciążeń i wstrząsów
Koła pojazdów drogowych -> przenoszenie obciążeń i wstrząsów
Sprzęt rolniczy -> przenoszenie obciążeń i drgań
Urządzenia przeładunkowe -> przenoszenie dużych obciążeń i wstrząsów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1296 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 34 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie