Łożyska stożkowe FAG 33012-XL

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:33012
FAG:33012-XL
Rubix:1616516
Producent:0926486730000
EAN:4064328817357
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość27 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 33012-XL


Łożyska stożkowe 330, wymiary główne według DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, wyregulowane lub w parach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość27 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria330
Koszstal
Prędkość graniczna8800 rpm
Całkowita szerokość łożyska27 mm
NormaDIN 720
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r149000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr119000 N
zł 135,37 Netto
/ Sztuka
zł 166,51 Brutto
  • Dostępny