Referencje
FAG:32956-XL
Rubix:595623
Producent:0850678490000
EAN:4054369725087


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 280 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 48 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32956-XL
Łożyska stożkowe Schaeffler der Baureihe 329 w jakości X-Life oferują najwyższą precyzję i długą żywotność. Są szczególnie odpowiednie do zastosowań wymagających dużej nośności i efektywności. Te jednorzędowe łożyska stożkowe zostały zaprojektowane do stosowania w inżynierii maszyn i technice pojazdowej oraz zapewniają doskonałe osiągi przy wysokich prędkościach obrotowych i ekstremalnych temperaturach.
Dzięki technologii X-Life te łożyska gwarantują dużą odporność na udary i wibracje, co rozszerza ich możliwości zastosowań w najbardziej wymagających warunkach.
Dzięki technologii X-Life te łożyska gwarantują dużą odporność na udary i wibracje, co rozszerza ich możliwości zastosowań w najbardziej wymagających warunkach.
Łożyska stożkowe 329, wymiary główne według DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, wyregulowane lub w parach
Mocne strony
- Łożyska stożkowe Schaeffler wytrzymują nawet największe siły radialne i osiowe
- Wysoka dokładność pracy i sztywność
- Długa żywotność i niezawodność
- Łożyska stożkowe w jakości X-life-Qualität zwiększają ogólną opłacalność i poprawiają ślad węglowy CO₂ Państwa maszyn i urządzeń
- Zwiększenie dynamicznej nośności umożliwia podwojenie czasu pracy przy tych samych warunkach eksploatacji i przestrzeni zabudowy
- Minimalne zużycie i obciążenie hałasem dzięki zoptymalizowanej mikrostrukturze powierzchni
- Mniejsze nagrzewanie się łożyska dzięki mniejszemu tarciu i bardziej energooszczędnemu działaniu
- Materiały, obróbka cieplna i powierzchnie są idealne dla wymagających zastosowań
- Nadają się do wielu zastosowań przemysłowych, np. w maszynach rolniczych, przekładniach i zastosowaniach kolejowych
- Wysoka dokładność pracy i sztywność
- Długa żywotność i niezawodność
- Łożyska stożkowe w jakości X-life-Qualität zwiększają ogólną opłacalność i poprawiają ślad węglowy CO₂ Państwa maszyn i urządzeń
- Zwiększenie dynamicznej nośności umożliwia podwojenie czasu pracy przy tych samych warunkach eksploatacji i przestrzeni zabudowy
- Minimalne zużycie i obciążenie hałasem dzięki zoptymalizowanej mikrostrukturze powierzchni
- Mniejsze nagrzewanie się łożyska dzięki mniejszemu tarciu i bardziej energooszczędnemu działaniu
- Materiały, obróbka cieplna i powierzchnie są idealne dla wymagających zastosowań
- Nadają się do wielu zastosowań przemysłowych, np. w maszynach rolniczych, przekładniach i zastosowaniach kolejowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 20000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 280 mm |
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 48 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 329 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 2030 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 63.5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1520000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 880000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6122,09 Netto
/ Sztuka
zł 7530,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie