Łożyska stożkowe Timken 32004X

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:32004X
Rubix:3801
Producent:100142955
EAN:0053893794297
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 32004 X


Dzięki możliwości zarządzania obciążeniem promieniowym i osiowym, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach

Mocne strony

Najszerszy wybór, w tym wymiary w systemie imperialnym i metrycznym
Konstrukcja zapewniająca wyższe prędkości, większe obciążenia i dłuższą żywotność
Niezrównane wsparcie techniczne
Łożyska jednorzędowe są najczęściej spotykaną konfiguracją
Zespół składa się z oddzielnych pierścieni wewnętrznych (stożkowych) i zewnętrznych (miseczkowych)

Zastosowania

Dla logistyki, energetyki, rolnictwa, poligrafii itp.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)59,182x59,182x25,146 mm
Waga w opakowaniu96,6 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość15 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
26,62 Netto
/ Sztuka
32,74 Brutto
  • Dostępny