Referencje
SKF:L 315189
Rubix:646728
Producent:11534
EAN:7316570297324


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 179 mm |
| Szerokość | 168 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko L 315189
Mocne strony
- Możliwość łączenia ze stożkami z tej samej serii
- Pełna wymienność kubków
- Pełna wymienność kubków
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6531,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 179 mm |
| Szerokość | 168 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Całkowita szerokość łożyska | 179 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie