Referencje
FAG:K134100-134143
Rubix:609563
Producent:0386093470000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 254 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 365.125 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko K134100-134143
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 18465 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 254 mm |
| Średnica zewn. | 365.125 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | k |
| Prędkość graniczna | 1820 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie