Referencje
Timken:HM803146-70016
Rubix:135385
Producent:100100399
EAN:0053893691275


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 41.275 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : HM803146 podzespół wewn.
Łożyska stożkowe jednorzędowe są najbardziej podstawowymi i powszechnie stosowanymi łożyskami, składającymi się z zespołu stożka i panewki. Firma Timken opatentowała pierwsze łożysko w 1898 roku, a dziś oferuje największy na świecie wybór łożysk w rozmiarach calowych i metrycznych. Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu bieżni wewnętrznej i bieżni zewnętrznej. Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 29,37x69,215x69,215 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 585 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Waga w opakowaniu | 585,1 g |
| Średnica wewn. | 41.275 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | hm |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 250,51 Netto
/ Sztuka
zł 308,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie