Referencje
Timken:30320
Rubix:745583
Producent:190032419
EAN:0053893139500







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 51.5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30320
Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) i panewki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8370 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 51.5 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | ts |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 810,81 Netto
/ Sztuka
zł 997,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie