Łożyska stożkowe Timken 02878

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:02878
Rubix:1885114
Producent:100034829
EAN:0053893161440
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.34.925 mm
Średnica zewn.73.025 mm
Szerokość22.225 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 02878-20024


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)22,225x54,61x54,61 mm
Waga Logistyczna243 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)71,374x71,374x26,924 mm
Waga w opakowaniu242,7 g
Średnica wewn.34.925 mm
Średnica zewn.73.025 mm
Szerokość22.225 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.4 kg
Seria2800
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska22.225 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r74900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr65700 N
zł 208,12 Netto
/ Sztuka
zł 255,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie