Referencje
Timken:32226
Rubix:137257
Producent:100032410
EAN:0053893438511







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 67.75 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32226
Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) i panewki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 67.75 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | ts |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie