Referencje
Timken:JP10049/JP10010
Rubix:345820
EAN:0053893726038




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 145 mm |
| Szerokość | 22.5 mm |
Szczegóły produktu : JP10049/JP10010 łożysko
Łożyska stożkowe jednorzędowe są najbardziej podstawowymi i powszechnie stosowanymi łożyskami, składającymi się z zespołu stożka i panewki. Firma Timken opatentowała pierwsze łożysko w 1898 roku, a dziś oferuje największy na świecie wybór łożysk w rozmiarach calowych i metrycznych. Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu bieżni wewnętrznej i bieżni zewnętrznej. Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Mocne strony
Single cone and cup. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available
Zastosowania
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1300 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 145 mm |
| Szerokość | 22.5 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| 145,034 mm | |
| 145,034 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 513,47 Netto
/ Sztuka
zł 631,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie