Referencje
Timken:31309
Rubix:243692
Producent:190025754
EAN:0053893105239


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 27.25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 31309
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 941,2 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 27.25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 119,44 Netto
/ Sztuka
zł 146,91 Brutto
- Dostępny