Łożyska stożkowe Timken 497A

Łożysko stożkowe 495

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:497A
Rubix:128882
Producent:100014911
EAN:0053893047898
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85.725 mm
Średnica zewn.136.53 mm
Szerokość30.16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 497A podzespół wewn.


Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)133,858x133,858x34,544 mm
Waga w opakowaniu941,2 g
Średnica wewn.85.725 mm
Średnica zewn.136.53 mm
Szerokość30.16 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria495
Materiałstal
Koszstal
zł 402,28 Netto
/ Sztuka
zł 494,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie