Referencje
SKF:32022 X
Rubix:1191396
EAN:7316577005717


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32022 X
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.
Mocne strony
- Wysoka nośność przy obciążeniach promieniowych i osiowych
- Przyjmuje obciążenia osiowe w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Elementy rozłączne i wymienne
- Przyjmuje obciążenia osiowe w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Elementy rozłączne i wymienne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 38 mm |
| Ciężar | 3.1 kg |
| Seria | 320 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 3000 rpm |
| Prędkość graniczna | 3600 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 38 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 390000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 288000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 406,75 Netto
/ Sztuka
zł 500,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie