Łożyska stożkowe FAG 30205-XL

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:30205-XL
Rubix:304760
Producent:0783644850000
EAN:4064327945006
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 30205-XL


Łożyska stożkowe Schaeffler przekonują wysoką nośnością i precyzyjnym prowadzeniem wału w coraz mniejszej przestrzeni montażowej. Składają się one z pierścienia zewnętrznego (miseczki) i pierścienia wewnętrznego z zespołem rolek i koszyka (stożka). Koszyk okienkowy prowadzi stożkowe elementy toczne i zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Ze względów technicznych łożyska stożkowe jednorzędowe są prawie zawsze regulowane względem drugiego łożyska stożkowego w układzie lustrzanym, aby spełnić najwyższe wymagania. Ich rozdzielność pozwala na elastyczny montaż, ponieważ pierścień wewnętrzny, rolki i koszyk mogą być instalowane oddzielnie od pierścienia zewnętrznego.
Łożyska stożkowe 302, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozdzielne, wyregulowane lub w parach

Mocne strony

Występują wysokie obciążenia promieniowe
Wysokie obciążenia osiowe działają z jednej strony
Obciążenia łączone muszą być przenoszone (siły promieniowe i osiowe działające jednocześnie)
Wymagane jest precyzyjne prowadzenie osiowe wału (funkcja łożyska ustalającego)
Układ łożysk musi mieć bardzo wysoką sztywność osiową
Położenie łożyska jest obsługiwane bez luzu lub z obciążeniem wstępnym (pojedyncze łożyska są regulowane względem siebie)
Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność wału nie jest już wystarczająca, a wyższe prędkości nie są wymagane.br>Wymagana jest wysoka dokładność ruchu
Nośność łożysk kulkowych skośnych nie jest już wystarczająca, a wyższa prędkość obrotowa łożysk kulkowych skośnych nie jest wymagana
Łożyska nie muszą kompensować niewspółosiowości
Celem konstrukcyjnym są kompaktowe, sztywne i ekonomiczne układy łożysk o wysokiej nośności.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna156 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość13 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria302
Koszstal
Prędkość graniczna18000 rpm
Całkowita szerokość łożyska16.25 mm
NormaDIN 720
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r35500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr38500 N
zł 27,45 Netto
/ Sztuka
zł 33,76 Brutto
  • Dostępny