Referencje
FAG:32019-X-XL
Rubix:837960
Producent:0852946080000
EAN:4064328419780


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 145 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32019-X-XL
Łożyska stożkowe 320, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, regulowane lub parami
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1840 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 145 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 320 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 5600 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 32 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 275000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 201000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 184,5 Netto
/ Sztuka
zł 226,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie