Referencje
SKF:SE 508-607
Rubix:559986
Producent:501756
EAN:7316575561963




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 170 mm |
Szczegóły produktu : Obudowa SE 508-607
Korpus łożyska z żeliwa o wysokiej sztywności przeznaczony do trudnych zastosowań (np. przenośniki, wentylatory itp.) wyposażony w otwór do ponownego smarowania i opcjonalny port wylotowy (przyrostek V). Żeliwo o wysokiej wytrzymałości umożliwia zastosowanie 5 rodzajów uszczelnień.
Pillow block housing made of grey cast iron
Mocne strony
Nowa generacja serii SE.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3478,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 170 mm |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | tenuta a labirinto (se) |
| Średnica zewn. | 205 mm |
| Szerokość | 85 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie