Referencje
SKF:FSNL 519-616
Rubix:645939
Producent:297133
EAN:7316573297987




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 131 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 290 mm |
| Wysokość wału | 131 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa FSNL 519-616
Obudowa łożyska i akcesoria do obudowy Obudowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 13700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 131 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 290 mm |
| Wysokość wału | 131 mm |
| Wysokość | 210 mm |
| Długość | 345 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 148 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie