Referencje
SKF:SFILK 6 F
Rubix:648097
Producent:23204
EAN:7316577665478


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Szczegóły produktu : Łożysko SFILK 6 F
Plain bearing Rod end None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | sfilk |
| Średnica zewn. | 13 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 47,74 Netto
/ Sztuka
zł 58,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie