Referencje
THK:BL-6-DL
Rubix:1647274
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Głowica przegubowa lewa BL6 DL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 16 mm |
| Seria | bl |
| Gwint wewnętrzny | m6x1 |
| Średnica zewn. | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
