Łożyska oczkowe INA GAR6-UK

Końcówka drążka

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:GAR6-UK
Rubix:401337
Producent:0066342220000
EAN:4012802525342
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.6 mm
Średnica głowicy21 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko GAR6-UK


Końcówka drążka z gwintem zewnętrznym, gwint prawoskrętny, bezobsługowa, warstwa ślizgowa: Kompozyt PTFE, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ M, zakrzywiona powierzchnia pierścienia wewnętrznego z twardą powłoką chromową, konstrukcja otwarta

Mocne strony

Obsługuje obciążenia jednokierunkowe. W pewnych warunkach obsługuje obciążenia zmienne.

Zastosowania

Nadaje się do powolnych ruchów z niskimi i średnimi kątami oscylacji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)46,5x21x6 mm
Waga w opakowaniu18 g
Średnica wewn.6 mm
Średnica głowicy21 mm
Materiałstal
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriagar..-uk
Długość46.5 mm
Średnica zewn.14 mm
zł 67,36 Netto
/ Sztuka
zł 82,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie