Referencje
INA:GAKR22-PW
Rubix:596952
Producent:0066335600000
EAN:4012802524383


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Szczegóły produktu : Łożysko GAKR22-PW
Mocne strony
Przenosi obciążenia promieniowe w trakcji lub ściskaniu. Ochrona przed korozją dzięki cynkowaniu. Mała objętość.
Zastosowania
Nadaje się do obciążeń zmiennych i pod pewnymi warunkami do obciążeń jednokierunkowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 111x54x22 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 500 g |
| Średnica wewn. | 22 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gakr..-pw |
| Długość | 111 mm |
| Średnica zewn. | 54 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie