Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLZ206

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFLZ206
Rubix:2038376
Producent:EXFLZ.206
EAN:3413529528028
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość36.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół z oprawą EXFLZ.206


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość36.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość142 mm
Długość83 mm
Seriaexflz200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.01 kg
zł 96,95 Netto
/ Sztuka
zł 119,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie