Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFE216H
Oprawa łożyskowa samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFE216H
Rubix:3147020
Producent:UKFE.216H
EAN:3413529532414




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 44 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 153 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFE216H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 44 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 153 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 197 mm |
| Seria | ukfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 54200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 72500 N |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Ciężar | 7.49 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 579,13 Netto
/ Sztuka
zł 712,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie