Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE207T04

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLE207T04
Rubix:3147495
EAN:3413520974718
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE207T04


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNE MIEJSCE DO WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości według norm JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą, do zastosowań w niskich temperaturach

Mocne strony

-Jednolita gama zgodna z JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR zapewnia rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1061 g
Średnica wewn.35 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Seriausfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.12 kg
zł 81,43 Netto
/ Sztuka
zł 100,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie