Referencje
SNR:USFLZ205
Rubix:3147517
Producent:USFLZ.205
EAN:3413529530687




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLZ205
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, radialny wkład łożyska kulkowego ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 124 mm |
| Długość | 70 mm |
| Seria | usflz200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.67 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,94 Netto
/ Sztuka
zł 83,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie