Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFL206HN

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFL206HN
Rubix:3147028
Producent:UKFL.206.H.N
EAN:3413529521500
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL206HN


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Materiałżeliwo
Wysokość148 mm
Długość80 mm
Seriaukfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.94 kg
zł 110,88 Netto
/ Sztuka
zł 136,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie