Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFC207

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFC207
Rubix:3147300
Producent:USFC.207
EAN:3413529509928
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania110 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC207


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania110 mm
Materiałżeliwo
Długość135 mm
Seriausfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.61 kg
zł 85,02 Netto
/ Sztuka
zł 104,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie