Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP FC1.7/16DEC
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:FC1.7/16DEC
Rubix:663330
Producent:FC1.7/16DEC R
EAN:00747023149322


Informacje techniczne
| Szerokość | 20.5 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 110 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FC1.7/16DEC
Żeliwne zespoły łożysk kołnierzowych Self-Lube® serii FC
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1500 g |
|---|---|
| Szerokość | 20.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 110 mm |
| Seria | fc |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.13 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 135 mm |
| Ciężar | 1.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 251,33 Netto
/ Sztuka
zł 309,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie