Referencje
SNR:USFL20618
Rubix:3147423
Producent:USFL206-18
EAN:3413520677794




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28.575 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL206-18
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 28.575 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | usfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.85 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 62,43 Netto
/ Sztuka
zł 76,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie