Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFL206CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFL206CC
Rubix:3147426
Producent:USFL.206.CC
EAN:3413529558469
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL206CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Materiałżeliwo
Wysokość148 mm
Długość80 mm
Seriausfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.83 kg
zł 120,4 Netto
/ Sztuka
zł 148,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie