Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCF218D1
Obudowa z kwadratowym kołnierzem
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UCF218D1
Rubix:251457
Producent:UCF218D1 N
EAN:00029176579844


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 96 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 187 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF 218 D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa nośność znamionowa
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa nośność znamionowa
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie maszynowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Szerokość | 96 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 187 mm |
| Materiał | szare żeliwo |
| Wysokość | 96.3 mm |
| Długość | 235 mm |
| Seria | ucf |
| Całkowita szerokość łożyska | 96 mm |
| Zacisk | 37 mm |
| Średnica otworów mocowania | 23 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 71500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 96000 N |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Ciężar | 12 kg |
| Typ montażu | kołnierz 4-śrubowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie