Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFL209

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESFL209
Rubix:3145343
Producent:ESFL.209
EAN:3413529508945
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFL209


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Materiałżeliwo
Wysokość188 mm
Długość108 mm
Seriaesfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar1.86 kg
zł 123,3 Netto
/ Sztuka
zł 151,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie