Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFE205N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFE205N
Rubix:3147362
Producent:USFE.205.N
EAN:3413529538683
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFE205N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Materiałżeliwo
Długość95 mm
Seriausfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.76 kg
zł 119,38 Netto
/ Sztuka
zł 146,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie