Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFA210

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFA210
Rubix:3145502
Producent:EXFA.210
EAN:3413529514557
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFA210


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Wysokość190 mm
Długość115 mm
Seriaexfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.41 kg
zł 163,75 Netto
/ Sztuka
zł 201,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie