Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF204-12CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCF204-12CC
Rubix:3146015
Producent:UCF.204-12.CC
EAN:3413529575626




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF204-12CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.58 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 111,98 Netto
/ Sztuka
zł 137,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie