Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFC213

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFC213
Rubix:3145530
Producent:EXFC.213
EAN:3413529509683
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Szerokość68.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania170 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFC213


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.65 mm
Szerokość68.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania170 mm
Materiałżeliwo
Seriaexfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57200 N
Średnica zewn.120 mm
Ciężar6.03 kg
zł 310,01 Netto
/ Sztuka
zł 381,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie