Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE210-30N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFLE210-30N
Rubix:3146755
Producent:UCFLE.210-30.N
EAN:3413529574766




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 47.625 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE210-30N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 47.625 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.17 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 132,94 Netto
/ Sztuka
zł 163,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie