Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCPLFL206/F

Odporne na korozję łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCPLFL206/F
Rubix:2568654
Producent:SUCPLFL206/F
EAN:0013992250018
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLFL206/F


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Odporna na korozję oprawa łożyskowa kołnierzowa Timken SUCPLFL206/F z dwuboltowym montażem i blokadą set-screw. Obudowa z tworzywa sztucznego (polimeru) ze standardowym smarem spożywczym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Materiałbiała obudowa z termoplastu (polimeru)
Wysokość80 mm
Długość148 mm
Seriasucplfl
Całkowita szerokość łożyska40.2 mm
Zacisk31 mm
Średnica otworów mocowania11 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r9050 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr16500 N
Typ montażuoprawa łożyskowa kołnierzowa (dwuboltowy montaż), blokada set-screw
  • Termin dostawy na zapytanie