Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USF21031

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USF21031
Rubix:3147206
Producent:USF210-31
EAN:3413520678227
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.49.213 mm
Szerokość43.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF210-31


korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka jednowargowa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.49.213 mm
Szerokość43.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Materiałżeliwo
Seriausf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.48 kg
zł 123,02 Netto
/ Sztuka
zł 151,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie