Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA206-19
Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCPA206-19
Rubix:3035601
Producent:UCPA206-19
EAN:0013992457974


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.1625 mm |
|---|---|
| Szerokość | 50 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 66 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA206-19
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Blok łożyskowy Timken UCPA 206-19 z odlewanym korpusem i podstawą z gwintowanymi otworami. Wysokość 84 mm, długość 94 mm. Statyczne 11300 N / dynamiczne 19500 N.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30.1625 mm |
|---|---|
| Szerokość | 50 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 66 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Wysokość | 84 mm |
| Długość | 94 mm |
| Seria | ucpa 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Zacisk | 15.9 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Typ montażu | odlewany korpus łożyskowy z podstawą z gwintowanymi otworami (tapped base pillow block) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 84,24 Netto
/ Sztuka
zł 103,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie