Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UKP210HCC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKP210HCC
Rubix:3144687
Producent:UKP.210.H.CC
EAN:3413529554096
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania159 mm
Wysokość wału57.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKP210HCC


grey cast housing,radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania159 mm
Wysokość wału57.2 mm
Materiałżeliwo szare
Średnica zewn.90 mm
Zacisk70 mm
Średnica otworów mocowania20 mm
Wysokość57.2 mm
Długość206 mm
Uszczelnienie2 joints
Smarowaniesmarownica m6x1
Seriaukp200
Ciężar3174 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Szerokość55 mm
zł 223,81 Netto
/ Sztuka
zł 275,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie