Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASEY50-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:RASEY50-XL-N
Rubix:271203
Producent:0945699670000
EAN:4054372959479
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania158 mm
Wysokość wału21.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEY50-XL-N


Jednostki obudowy bloku Plummer, RASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania158 mm
Wysokość wału21.5 mm
Materiałżeliwo szare
Całkowita szerokość łożyska54 mm
Średnica zewn.90 mm
Średnica otworów mocowania18 mm
Typ montażuśruba przechodząca (podstawa 2-śrubowa)
Wysokość115 mm
Długość200 mm
Uszczelnieniedouble lip seal
Smarowaniemożliwość ponownego smarowania; dostarczony smar: fag arcanol-multi2 (nlgi 2) lub równoważny
Seriarasey..-xl-n
Ciężar2.66 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr37500 N
Szerokość34 mm
zł 154,76 Netto
/ Sztuka
zł 190,35 Brutto
  • Dostępny