Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASE20-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:RASE20-XL-N
Rubix:610150
Producent:0096426330000
EAN:4012802838435
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania97.5 mm
Wysokość wału33.3 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASE20-XL-N


Jednostki obudowy bloku Plummer, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaczepem wyżej, uszczelnienia R.

Mocne strony

PASE dostarczany z łożyskiem GRAE-NPPB, PASEY z GAY-NPPB, RASE z GE-KRRB, RASEY z GYE-KRRB i TASE z GE-KTTB.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania97.5 mm
Wysokość wału33.3 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska32 mm
Średnica zewn.33 mm
Wysokość64 mm
Długość130 mm
Seriarase..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr13600 N
Szerokość19 mm
zł 82,14 Netto
/ Sztuka
zł 101,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie