Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UKP316H
SNR - jednostka łożyskowa - UKP.305H
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKP316H
Rubix:3144714
EAN:3413529544172





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 300 mm |
| Wysokość wału | 106 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKP316H
Wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją adapterową, uszczelnienie z tarczą odśrodkową
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 470x270x262 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 22950 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 300 mm |
| Wysokość wału | 106 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Całkowita szerokość łożyska | 78 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Zacisk | 105 mm |
| Średnica otworów mocowania | 27 mm |
| Typ montażu | montaż od góry i od dołu |
| Wysokość | 106 mm |
| Długość | 400 mm |
| Uszczelnienie | uszczelnienie wargowe obustronne z pierścieniem odśrodkowym |
| Smarowanie | nypel smarowy m10x1 (możliwość ponownego smarowania) |
| Seria | ukp300 |
| Ciężar | 19.13 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 86500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 122850 N |
| Szerokość | 55 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1005,49 Netto
/ Sztuka
zł 1236,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie