Referencje
SNR:USFA204CO
Rubix:3147238
Producent:USFA.204.CO
EAN:3413529563241




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFA204CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, radialny wkład łożyska kulkowego ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 102 mm |
| Długość | 60 mm |
| Seria | usfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.43 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 116,15 Netto
/ Sztuka
zł 142,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie