Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UELF214

Łożyska z kołnierzem czteropunktowym UELF 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UELF214
Rubix:3035714
Producent:UELF214
EAN:0013992167699
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Szerokość56 mm
Odległość od środka do środka mocowania34 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELF214


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UELF 214 blok łożyskowy kołnierzowy z żeliwną czterootworową obudową kołnierzową, mimośrodową tuleją zaciskową UEL i połączonym uszczelnieniem z gumy nitrylowej. Do niezawodnego, bezobsługowego montażu.

Mocne strony

● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W jednostkach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELF firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Jednostki kołnierzowe UELFL z dwoma śrubami są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Szerokość56 mm
Odległość od środka do środka mocowania34 mm
Materiałżeliwo
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość159 mm
Długość200 mm
Seriauelf 200
Całkowita szerokość łożyska88.8 mm
Zacisk37.3 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r48300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14900 N
Średnica zewn.92.1 mm
Ciężar6.9 kg
Typ montażużeliwny czterootworowy blok łożyskowy kołnierzowy z mimośrodową tuleją zaciskową uel (seria uel 200)
zł 421,73 Netto
/ Sztuka
zł 518,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie