Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE20A

Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:SLFE20A
Rubix:666332
Producent:SLFE20A R
EAN:00747023030514
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania71.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE20A


Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.

Mocne strony

SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna300 g
Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania71.5 mm
Seriaslfe
Całkowita szerokość łożyska25.8 mm
Średnica otworów mocowania8.7 mm
Liczba otworów3
Średnica zewn.90.5 mm
Ciężar0.3 kg
zł 59,23 Netto
/ Sztuka
zł 72,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie